€ 107,76/ stukexcl. btw
€ 130,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH30 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 400 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 10 |
G1 | G1/2 |
G2 | M 22x1.5 mm |
A | 67 mm |
B | 44 mm |
C | 50 mm |
D | 32 mm |
E | 14 mm |
SW | 27 mm |
VK | 36 mm |