Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH30-B06-S12

  • ERIKS:14843056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,12/ stukexcl. btw

€ 127,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH30
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
8
G1
G3/8
G2
M 20x1.5 mm
A
59.5 mm
B
39 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm