Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH29-B20-L35

  • ERIKS:14843050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,92/ stukexcl. btw

€ 183,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH29
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 45x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
80 mm
D
48 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm