Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH29-B02-L06

  • ERIKS:14843039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,12/ stukexcl. btw

€ 112,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH29
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G1
G1/8
G2
M 12x1.5 mm
A
47 mm
B
29 mm
C
36 mm
D
23 mm
E
8 mm
SW
19 mm
VK
27 mm