€ 163,32/ stukexcl. btw
€ 197,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH28 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 33x2 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 19 |
G1 | M 33x2 |
G2 | M 36x2 mm |
A | 91.5 mm |
B | 59 mm |
C | 73 mm |
D | 45.5 mm |
E | 18 mm |
SW | 41 mm |
VK | 55 mm |