€ 117,24/ stukexcl. btw
€ 141,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH28 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 400 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 12 |
G1 | M 22x1.5 |
G2 | M 24x1.5 mm |
A | 72 mm |
B | 47 mm |
C | 54 mm |
D | 34 mm |
E | 14 mm |
SW | 32 mm |
VK | 40 mm |