Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH28-M12-S06

  • ERIKS:14843029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,80/ stukexcl. btw

€ 118,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH28
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G1
M 12x1.5
G2
M 14x1.5 mm
A
51.5 mm
B
34 mm
C
39 mm
D
25.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm