Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH27-M42-L35

  • ERIKS:14843027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 161,28/ stukexcl. btw

€ 195,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH27
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 42x2
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
24
G1
M 42x2
G2
M 45x2 mm
A
112 mm
B
70 mm
C
81 mm
D
48.5 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm