Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH27-M22-L15

  • ERIKS:14843023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,16/ stukexcl. btw

€ 140,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH27
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
12
G1
M 22x1.5
G2
M 22x1.5 mm
A
71.5 mm
B
47 mm
C
52 mm
D
32 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm