Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH27-M14-L08

  • ERIKS:14843017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,64/ stukexcl. btw

€ 115,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH27
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G1
M 14x1.5
G2
M 14x1.5 mm
A
56 mm
B
37 mm
C
40 mm
D
25 mm
E
12 mm
SW
22 mm
VK
30 mm