€ 93,12/ stukexcl. btw
€ 112,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH27 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 4 |
G1 | M 12x1.5 |
G2 | M 12x1.5 mm |
A | 51.5 mm |
B | 34 mm |
C | 37 mm |
D | 23.5 mm |
E | 12 mm |
SW | 19 mm |
VK | 27 mm |