Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH27-M10-L06

  • ERIKS:14843014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,28/ stukexcl. btw

€ 111,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH27
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 10x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G1
M 10x1.5
G2
M 12x1.5 mm
A
47 mm
B
29 mm
C
37 mm
D
23.5 mm
E
8 mm
SW
19 mm
VK
27 mm