€ 631,68/ stukexcl. btw
€ 764,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH26 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 2" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 32 |
G1 | G2 |
G2 | G2 mm |
A | 137 mm |
B | 83 mm |
C | 107 mm |
D | 67 mm |
SW | 70 mm |
VK | 80 mm |