Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH26-B24

  • ERIKS:14843012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 575,28/ stukexcl. btw

€ 696,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH26
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
32
G1
G1.1/2
G2
G1.1/2 mm
A
132 mm
B
78 mm
C
100 mm
D
60 mm
SW
55 mm
VK
80 mm