Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH26-B16

  • ERIKS:14843010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 404,16/ stukexcl. btw

€ 489,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH26
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
22.5
G1
G1
G2
G1 mm
A
116 mm
B
68 mm
C
86 mm
D
51 mm
SW
41 mm
VK
70 mm