€ 253,32/ stukexcl. btw
€ 306,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH26 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 5/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 5/8" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 400 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 16 |
G1 | G5/8 |
G2 | G5/8 mm |
A | 91.5 mm |
B | 57 mm |
C | 65 mm |
D | 40 mm |
SW | 32 mm |
VK | 50 mm |