Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH26-B06

  • ERIKS:14843006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,32/ stukexcl. btw

€ 259,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH26
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
11
G1
G3/8
G2
G3/8 mm
A
70 mm
B
43 mm
C
53 mm
D
33 mm
SW
24 mm
VK
40 mm