€ 439,44/ stukexcl. btw
€ 531,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH25 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 25 |
G | M 42x2 |
L1 | 58 mm |
L2 | 49 mm |
L3 | 92.5 mm |
S1 | 65 mm |
S2 | 60 mm |
I1 | 44.5 mm |
I2 | 35.5 mm |