Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH24-B12-S20

  • ERIKS:14842867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,20/ stukexcl. btw

€ 161,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH24
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
13
G1
G3/4
G2
M 30x2 mm
A
72 mm
B
47 mm
C
56 mm
D
36 mm
E
16 mm
SW
32 mm
VK
40 mm