Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH24-B08-S16

  • ERIKS:14842866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,68/ stukexcl. btw

€ 136,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH24
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G1
G1/2
G2
M 24x1.5 mm
A
61 mm
B
40.5 mm
C
46 mm
D
30 mm
E
14 mm
SW
27 mm
VK
32 mm