Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH24-B06-S16

  • ERIKS:14842865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,44/ stukexcl. btw

€ 132,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH24
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
8
G1
G3/8
G2
M 24x1.5 mm
A
58 mm
B
37.5 mm
C
46 mm
D
30 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm