€ 101,16/ stukexcl. btw
€ 122,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH24 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 250 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 8 |
G1 | G3/8 |
G2 | M 20x1.5 mm |
A | 58 mm |
B | 37.5 mm |
C | 44 mm |
D | 28 mm |
E | 12 mm |
SW | 24 mm |
VK | 32 mm |