€ 468,48/ stukexcl. btw
€ 566,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH2 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 280 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie of water |