Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH16-S25

  • ERIKS:11624865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 317,88/ stukexcl. btw

€ 384,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH16
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
18
G
M 36x2
L1
83 mm
L2
42 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
I1
71 mm
I2
30 mm