€ 228,12/ stukexcl. btw
€ 276,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH16 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 6 |
G | M 16x1.5 |
L1 | 51.5 mm |
L2 | 24 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 20 mm |
I1 | 44.5 mm |
I2 | 17 mm |