Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH16-S06

  • ERIKS:11687485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,24/ stukexcl. btw

€ 272,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH16
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G
M 14x1.5
L1
51.5 mm
L2
23 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
I1
44.5 mm
I2
16 mm