Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH15-L35

  • ERIKS:14842997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 347,52/ stukexcl. btw

€ 420,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH15
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G
M 45x2
L1
104.5 mm
L2
45 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
I1
94 mm
I2
34.5 mm