Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH15-L28

  • ERIKS:11687484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 325,08/ stukexcl. btw

€ 393,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH15
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
18
G
M 36x2
L1
79.5 mm
L2
38 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
I1
72 mm
I2
30.5 mm