Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH15-L12

  • ERIKS:11687482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,12/ stukexcl. btw

€ 294,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH15
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 18x1.5
L1
63.5 mm
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
I1
56.5 mm
I2
22 mm