Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH14-B24-L42

  • ERIKS:14842986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 399,12/ stukexcl. btw

€ 482,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH14
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
32
G
G1.1/2
L2
45 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
d
55 mm
i
22 mm
I2
34 mm
I3
83.5 mm