Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH14-B20-L35

  • ERIKS:14842985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,68/ stukexcl. btw

€ 430,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH14
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
25
G
G1.1/4
L2
45 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
d
50 mm
i
20 mm
I2
34.5 mm
I3
88 mm