Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH14-B12-L18

  • ERIKS:14842983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,80/ stukexcl. btw

€ 288,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH14
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
15
G
G3/4
L2
36 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
d
32 mm
i
16 mm
I2
28.5 mm
I3
70.5 mm