Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH14-B08-L15

  • ERIKS:11687477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,88/ stukexcl. btw

€ 282,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH14
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
12
G
G1/2
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
27 mm
i
14 mm
I2
22 mm
I3
48 mm