Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH14-B04-L08

  • ERIKS:11687473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 218,28/ stukexcl. btw

€ 264,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH14
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G
G1/4
L2
22.5 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
d
19 mm
i
12 mm
I2
15.5 mm
I3
39.5 mm