Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH13-M18-L12

  • ERIKS:11687470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,72/ stukexcl. btw

€ 273,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH13
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G
M 18x1.5
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
24 mm
i
12 mm
I2
22 mm
I3
61.5 mm