€ 252,84/ stukexcl. btw
€ 305,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH12 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 27x2 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 16 |
G | M 27x2 |
L2 | 37 mm |
S1 | 41 mm |
S2 | 40 mm |
d | 32 mm |
i | 16 mm |
I2 | 26.5 mm |
I3 | 67 mm |