Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH12-M22-S16

  • ERIKS:14842980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,84/ stukexcl. btw

€ 291,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH12
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G
M 22x1.5
L2
33 mm
S1
30 mm
S2
30 mm
d
27 mm
i
14 mm
I2
24.5 mm
I3
49 mm