Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH11-B24-S38

  • ERIKS:11687467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,76/ stukexcl. btw

€ 460,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH11
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G
G1.1/2
L2
57 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
d
55 mm
i
22 mm
I2
41 mm
I3
80.5 mm