Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH11-B20-S30

  • ERIKS:11687466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,84/ stukexcl. btw

€ 400,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH11
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
25
G
G1.1/4
L2
49 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
d
50 mm
i
20 mm
I2
35.5 mm
I3
82.5 mm