Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH11-B16-S25

  • ERIKS:11624864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 296,88/ stukexcl. btw

€ 359,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH11
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G
G1
L2
42 mm
S1
46 mm
S2
40 mm
d
40 mm
i
18 mm
I2
30 mm
I3
65 mm