Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH11-B06-S12

  • ERIKS:11687462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 229,32/ stukexcl. btw

€ 277,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH11
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
G3/8
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
22 mm
i
12 mm
I2
21.5 mm
I3
51 mm