Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH1-B12

  • ERIKS:11592579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 344,61/ stukexcl. btw

€ 416,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH1
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
280 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie of water