Eriks
FLEXION

FLEXION Eindstuk, messing vernikkeld, G1/4"

  • ERIKS:14334245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPVSTF
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
380
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Type leiding
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Medium
Perslucht