€ 1,91/ stukexcl. btw
€ 2,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W89A |
Type | NIP-B-T |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 60 bar |
Maximale werkdruk | 60 bar |