Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal ORFS CAP-21FFS

  • ERIKS:11485634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitstop
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-FFS
Fabrikant ID
CAP-21FFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
275 bar