Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal ORFS CAP-15FFS

  • ERIKS:11485633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitstop
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 16,46/ stukexcl. btw

€ 19,92incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-FFS
Fabrikant ID
CAP-15FFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar