Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal ORFS CAP-09FFS

  • ERIKS:11485629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitstop
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-FFS
Fabrikant ID
CAP-09FFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar