Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal JIC-fs CAP-24JFS

  • ERIKS:11483636
Image 1
  • Afsluitkap
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,75/ stukexcl. btw

€ 23,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Fabrikant ID
CAP-24JFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
105 bar