Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal JIC-fs CAP-20JFS

  • ERIKS:11483633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitkap
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Fabrikant ID
CAP-20JFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
140 bar