Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal JIC-fs CAP-08JFS

  • ERIKS:11483618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitkap
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Fabrikant ID
CAP-08JFS
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
275 bar